Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 422 huopakiillotuskärki | AB3MZG 1UH62

DREMEL 422 huopakiillotuskärki

Varastossa
Tuote: AB3MZG Malli: 422Ristiviite: 1UH62

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€7.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustarvike
Halkaisija3 / 8 "
vaatii1UH57 Karan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
DREMEL 414 huopakiillotuskiekko - 6 kpl pakkaus | AB3MZE 1UH60 4141 / 2 "€7.74
DREMEL 429 huopakiillotuspyörä | AB3MZH 1UH64 4291"€7.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 422 huopakiillotuskärki
€7.97 / yksikkö