Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRANETZ TR-2501B AC-kiinnitin virtamittapäässä 100ma - 1.2a | AD7EWN 4DZX2

DRANETZ TR-2501B AC puristin Virta-anturissa 100ma - 1.2a

Varastossa
Tuote: AD7EWN Malli: TR-2501BRistiviite: 4DZX2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,020.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-kiinnitin nykyisellä anturilla
AC-taajuusvaste40 Hz - 5 kHz
tarkkuus+ /-1.5%
Vahvistimet AC100mA - 1.2A
Connector TypeDranetz Hypertronics -liitin
Leuan kapasiteetti0.6 "(15mm)
Maks. Johtimen koko350 MCM
ulostulo1.5 V: n täysimittainen RMS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusVahvistimet ACConnector TypeLeuan kapasiteettiMaks. Johtimen kokoHinta
DRANETZ TR-2550B AC-puristin virtasondilla 1-100a | AD7EWM 4DZX1 TR-2550B+ /-2%1 - 100 ADranetz Hypertronics -liitin0.6 "(15mm)350 MCM€461.40
DRANETZ TR-2530B AC-puristin virtasondilla 20-300a | AD7EWP 4DZX3 TR-2530B+ /-1.5%20 - 300 ADranetz Hypertronics -liitin2.1 "(54mm)2500 MCM€1,104.80
DRANETZ TR-2540B -ilmapihti virtamittapäässä 10 - 1000a | AD7EWQ 4DZX4 TR-2540B+ /-1.5%10 - 1000 ADranetz Hypertronics -liitin2.1 "(54mm)2500 MCM€879.44
DRANETZ TR-2520B AC-kiinnitin virtamittapäässä 100-3000a | AD7EWR 4DZX5 TR-2520B+ /-1.5%100 - 3000 ADranetz Hypertronics -liitin2.8 "(72mm)2500 MCM€1,424.88
DRANETZ DRANFLEX 3000XL / 36 AC-kiinnitin virtamittapäähän 30/300 / 3000a | AD7EWU 4DZY2 DRANFLEX 3000XL / 36+/- 1% lukemasta30 / 300 / 3000ADranetz TR -tyyli11-1 / 2 "(292 mm)Jopa 11 "€1,428.50
DRANETZ DRANFLEX 3000XL / 48 AC-kiinnitin virtamittapäähän 30/300 / 3000a | AD7EWV 4DZY3 DRANFLEX 3000XL / 48+/- 1% lukemasta30 / 300 / 3000ADranetz TR -tyyli15 "(381mm)Jopa 17 "€1,621.29
DRANETZ DRANFLEX 6000XL / 24 AC-kiinnitin virtamittapäähän 60/600 / 6000a | AD7EWW 4DZY4 DRANFLEX 6000XL / 24+/- 1% lukemasta60 / 600 / 6000ADranetz TR -tyyli7-1 / 2 "(190 mm)Jopa 8 "€1,633.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRANETZ TR-2501B AC puristin Virta-anturissa 100ma - 1.2a
€1,020.84 / yksikkö