Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRAGONLAB 21R819 Mikropetti 5-kanavainen 50-6ul Abs | ABXNUMXHLM

DRAGONLAB 21R819 Micropette 5-kanavainen 50-XNUMXul Abs

Varastossa
Tuote: AB6HLM Malli: 21R819

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€506.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropipetti
tarkkuus50 1.00 prosenttia, 25 1.50 prosenttia, 5 3.00 prosenttia
Kanava12
VäriVaaleanharmaa / tummansininen
MateriaaliAkryylinitriilibutadieenistyreeni
alue5 - 50 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusalueHinta
DRAGONLAB 21R818 Micropette 0.5-kanavainen 10-6ul Abs | ABXNUMXHLL 21R81810 1.50 prosenttia, 5 2.50 prosenttia, 1 4.00 prosenttia0.5 - 10 mikronia€504.20
DRAGONLAB 21R820 Micropette 50-kanavainen 300-6ul Abs | ABXNUMXHLN 21R820300 0.70 prosenttia, 150 1.00 prosenttia, 50 1.50 prosenttia50 - 300 mikronia€504.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRAGONLAB 21R819 Micropette 5-kanavainen 50-XNUMXul Abs
€506.90 / yksikkö