DORIAN SDN40CA-BSII työkalutolppapidikesarja 7-osainen Ca-sarja | AC8PNU 3CYA1

DORIAN SDN40CA-BSII työkalutolppapidikesarja, 7-osainen Ca-sarja

Varastossa
Tuote: AC8PNU Malli: SDN40CA-BSIIRistiviite: 3CYA1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,006.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupylväs- ja pidikesarja
Palojen lukumäärä7
TyyppiPerus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.84
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)28.83
Laivan leveys (cm)23.75
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyyppiHinta
DORIAN SDN25AXA-TS -työkalupidike 5-osainen Axa-sarja | AC8PNH 3CXZ1 SDN25AXA-TS5Kääntyminen€1,045.60
DORIAN SDN30BXA-TS -työkalupidike 5-osainen Bxa-sarja | AC8PNJ 3CXZ2 SDN30BXA-TS5Kääntyminen€1,343.49
DORIAN SDN35CXA-TS -työkalupidike 5-osainen Cxa-sarja | AC8PNK 3CXZ3 SDN35CXA-TS5Kääntyminen€1,613.12
DORIAN SDN40CA-TS -työkalupidike 5 osaa Ca-sarja | AC8PNL 3CXZ4 SDN40CA-TS5Kääntyminen€2,068.50
DORIAN SDN50DA-TS työkalupylvässarja 5-osainen Da-sarja | AC8PNM 3CXZ5 SDN50DA-TS5Kääntyminen€3,029.20
DORIAN SDN60EA-TS -työkalupidike 5-osainen Ea-sarja | AC8PNN 3CXZ6 SDN60EA-TS5Kääntyminen€4,714.66
DORIAN SDN25AXA-BSII -työkalupidike 7-osainen Axa-sarja | AC8PNP 3CXZ7 SDN25AXA-BSII7Perus€1,750.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SDN40CA-BSII työkalutolppapidikesarja, 7-osainen Ca-sarja
€3,006.26 / yksikkö