DORIAN S32V-MCLNR-6 poratanko S32v-mclnr-6 Oikea 2.562 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4LGN Malli: S32V-MCLNR-6Ristiviite: 41T358

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€562.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
PuristinCL-12
KiinnitysruuviXNS-510
LeikkaussuuntaOikea käsi
Merkitty ympyrä0.75 "
Aseta ruuviNL-68
Lisää muoto80 asteen timantti negatiivinen
Lisää kokoCNMG-643
Aseta paksuus0.25 "
Johtokulma11 Tutkinnot
MateriaaliTeräs
Maks. Syvyys8"
Pienin Bore2.562 "
AsennustyyliMonilukko
Kokonaispituus16 "
VarsiPyöreä
Varsi Dia.2"
ShimICSN-633
TyyliS32V-MCLNR-6
TyyppiVakioteräs
Leveyssiirto1.281 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseta paksuusPuristinKiinnitysruuviJohtokulmaMateriaaliMaks. SyvyysPienin BoreAsennustyyliHinta
DORIAN S12S-MCLNR-4 Poraustanko S12s-mclnr-4 Oikea 1 in | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 TutkinnotTeräs3"1"Monilukko€308.37
DORIAN S12S-MCLNL-4 Poraustanko S12s-mclnl-4 Vasen 1 In | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 TutkinnotTeräs3"1"Monilukko€324.11
DORIAN S16T-MCLNR-4 poratanko S16t-mclnr-4 Oikea 1.28 tuumaa | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 TutkinnotTeräs4"1.28 "Monilukko€400.18
DORIAN S16T-MCLNL-4 poratanko, 12" pituus, 1.28" min. Poraus, teräs, vasenkätinen | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 TutkinnotTeräs4"1.28 "Monilukko€406.99
DORIAN S20U-MCLNR-4 poratanko S20u-mclnr-4 Oikea 1.53 tuumaa | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 TutkinnotTeräs5"1.53 "Monilukko€409.64
DORIAN S20U-MCLNL-4 Poraustanko S20u-mclnl-4 Vasen 1.53 tuumaa | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 TutkinnotTeräs5"1.53 "Monilukko€434.63
DORIAN S24U-MCLNR-4 poratanko S24u-mclnr-4 Oikea 1.78 tuumaa | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 TutkinnotTeräs6"1.78 "Monilukko€469.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN S32V-MCLNR-6 poratanko S32v-mclnr-6 Oikea 2.562 tuumaa
€562.55 / yksikkö