Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN OS-25-HSB-CP Knurl-pyörä O-sarja Suora 1 tuuman ulkohalkaisija 25 Tpi | AC9BQJ 3FHL2

DORIAN OS-25-HSB-CP O-sarjan kulmapyörä, suora, 1 tuuman ulkohalkaisija 25 Tpi

Varastossa
Tuote: AC9BQJ Malli: OS-25-HSB-CPRistiviite: 3FHL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurl-pyörä
KuvioSuoraan
Hampaat tuumaa kohti25
Tyyppiviistetty
Pyörän materiaaliNopea teräs, PVD TiN-pinnoitettu
Renkaan koko1 OD x 5/16 ID x 0.375 W, 25 TPI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvioHampaat tuumaa kohtiHinta
DORIAN OS-20-HSB-CP Knurl-pyörä O-sarja Suora 1 tuuman ulkohalkaisija 20 Tpi | AC9BQH 3FHL1 OS-20-HSB-CPSuoraan20€56.53
DORIAN OS-30-HSB-CP Knurl-pyörä O-sarja Suora 1 tuuman ulkohalkaisija 30 Tpi | AC9BQK 3FHL3 OS-30-HSB-CPSuoraan30€57.68
DORIAN ODR-25-HSB-CP Knurl-pyörä O-sarja Oikeanpuoleinen lävistäjä 1 tuuma 25 Tpi | AC9BQL 3FHL6 ODR-25-HSB-CPOikeanpuoleinen diagonaali25€56.62
DORIAN ODL-25-HSB-CP Knurl-pyörä O-sarja Vasen halkaisija 1 tuuma 25 Tpi | AC9BQM 3FHL9 ODL-25-HSB-CPVasemman käden diagonaali25€56.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN OS-25-HSB-CP O-sarjan kulmapyörä, suora, 1 tuuman ulkohalkaisija 25 Tpi
€57.20 / yksikkö