Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOLPHIN COMPONENTS CORP DCC-6W -liitin Rg-6-koaksiaalikaapelille valkoinen - 100 kpl pakkaus | AA6TZX 14X952

DOLPHIN COMPONENTS CORP DCC-6W pidike Rg-6-koaksiaalikaapelille, valkoinen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AA6TZX Malli: DCC-6WRistiviite: 14X952

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin pidike
Leikkeen tyyppiKynsien tyyppi
VäriValkoinen
Korkeus0.75 "
Pituus0.55 "
AsennusmenetelmäVälitetty kynsi
Paikan korkeus0.32 "
Slot Width0.32 "
Temp. alue40-85 XNUMX F
TyyppiValkoinen
Leveys0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1323
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusSlot WidthTyyppiLeveysHinta
DOLPHIN COMPONENTS CORP DCC-59W kiinnitin Rg-59 koaksiaalikaapelille valkoinen - 100 kpl: n pakkaus | AA6TZV 14X950 DCC-59WValkoinen0.73 "0.45 "0.24 "Valkoinen0.23 "€9.41
DOLPHIN COMPONENTS CORP DCC-59B kiinnitin Rg-59 koaksiaalikaapelille musta - 100 kpl pakkaus | AA6TZW 14X951 DCC-59BMusta0.73 "0.45 "0.24 "Musta0.23 "€9.99
DOLPHIN COMPONENTS CORP DCC-6B kiinnitin Rg-6 koaksiaalikaapelille musta - 100 kpl pakkaus | AA6TZY 14X953 DCC-6BMusta0.75 "0.55 "0.32 "Musta0.25 "€12.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DCC-6W pidike Rg-6-koaksiaalikaapelille, valkoinen - 100 kpl
€10.84 / yksikkö