BALDOR / DODGE 30A25H18 TIGEAR-2 Worm Gear Speed Reducer | AY9HEQ

BALDOR / DODGE 30A25H18 TIGEAR-2-kierukkavaihteen nopeudenrajoitin

Varastossa
Tuote: AY9HEQ Malli: 30A25H18

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,489.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Kehyksen koko180
Vaihteisto30
Vaihteisto25.000
Valmistaja SarjaTIGEAR II
Output TypeONTTO
Akselin dia.1.938 "
Akselin avain (tuumaa)Ei
Akselin pituusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoVaihteistoHinta
BALDOR / DODGE 30A05H14 TIGEAR-2 Oikean kulman pienennys | AL7AKC 30A05H141405.000€3,054.74
BALDOR / DODGE 30A05H18 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL7AKD 30A05H181805.000€3,175.33
BALDOR / DODGE 30A07H14 TIGEAR-2 Oikean kulman pienennys | AL7AKF 30A07H141407.000€3,054.74
BALDOR / DODGE 30A07H18 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL7AKG 30A07H181807.000€3,175.33
BALDOR / DODGE 30A10H14 TIGEAR-2 Oikean kulman pienennys | AL7AKJ 30A10H1414010.000€3,054.74
BALDOR / DODGE 30A10H18 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL7AKK 30A10H1818010.000€3,175.33
BALDOR / DODGE 30A15H14 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL7AKP 30A15H1414015.000€3,054.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 30A25H18 TIGEAR-2-kierukkavaihteen nopeudenrajoitin
€2,489.51 / yksikkö