BALDOR / DODGE 26A60H14 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AY8QFU

BALDOR / DODGE 26A60H14 TIGEAR-2-kierukkavaihteen nopeudenrajoitin

Varastossa
Tuote: AY8QFU Malli: 26A60H14

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,016.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Kehyksen koko140
Vaihteisto26
Vaihteisto60.000
Valmistaja SarjaTIGEAR II
Output TypeONTTO
Akselin dia.1.438 "
Akselin avain (tuumaa)Ei
Akselin pituusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoVaihteistoOutput TypeAkselin dia.Hinta
BALDOR / DODGE 26A05H14 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL7ABR 26A05H141405.000ONTTO1.438 "€2,572.42
BALDOR / DODGE 26A07H18 TIGEAR-2 mato-vaihteiden nopeudenrajoitin | AL7ABY 26A07H181807.000ONTTO1.438 "€2,693.00
BALDOR / DODGE 26A10H14 TIGEAR-2 Oikean kulman pienennys | AL7ACD 26A10H1414010.000ONTTO1.438 "€2,572.42
BALDOR / DODGE 26A10H18 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL7ACE 26A10H1818010.000ONTTO1.438 "€2,693.00
BALDOR / DODGE 26A15H14 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL7ACL 26A15H1414015.000ONTTO1.438 "€2,572.42
BALDOR / DODGE 26A15H18 TIGEAR-2 suorakulmainen reduktori | AL7ACM 26A15H1818015.000ONTTO1.438 "€2,693.00
BALDOR / DODGE 26A20H14 TIGEAR-2 Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL7ACT 26A20H1414020.000ONTTO1.438 "€2,572.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 26A60H14 TIGEAR-2-kierukkavaihteen nopeudenrajoitin
€2,016.82 / yksikkö