BALDOR / DODGE 15AZ40LR56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys

Varastossa
Tuote: AY3NCD Malli: 15AZ40LR56

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,536.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Kehyksen koko56
Vaihteisto15
Vaihteisto40.000
Valmistaja SarjaTIGEAR II
Output TypeKAKSOIS (KIINTEÄ)
Akselin dia.0.75 "
Akselin avain (tuumaa)Ei
Akselin pituusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoOutput TypeHinta
BALDOR / DODGE 15AZ05L56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AM2AJB 15AZ05L565.000VASEN (KIINTEÄ A)€1,778.60
BALDOR / DODGE 15AZ10H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AM2AJC 15AZ10H5610.000ONTTO€2,291.06
BALDOR / DODGE 15AZ15H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AM2AJD 15AZ15H5615.000ONTTO€2,291.06
BALDOR / DODGE 15AZ20LR56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AX8QLZ 15AZ20LR5620.000KAKSOIS (KIINTEÄ)€1,536.26
BALDOR / DODGE 15AZ10R56WP TIGEAR-2 EZ KLEEN Reduktori-Valkoinen | AX8UFR 15AZ10R56WP--€1,394.44
BALDOR / DODGE 15AZ25LR56WP TIGEAR-2 EZ KLEEN Reduktori-Valkoinen | AX8ZBJ 15AZ25LR56WP--€1,536.26
BALDOR / DODGE 15AZ30L56WP TIGEAR-2 EZ KLEEN Reduktori-Valkoinen | AX9EFY 15AZ30L56WP--€1,394.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 15AZ40LR56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys
€1,536.26 / yksikkö