Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 136984 WSTU-SCEZ-40M-SHCR asennettu kuulalaakeri | BE3QJE WSTU-SCEZ-40M-SHCR

BALDOR / DODGE 136984 WSTU-SCEZ-40M-SHCR asennettu kuulalaakeri

Varastossa
Tuote: BE3QJE Malli: 136984Ristiviite: WSTU-SCEZ-40M-SHCR

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€320.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
LaakerimateriaaliNikkelipäällystetty teräs
RasvatyyppiMobil-rasva FM222
Valmistaja Sarja208 Series
KiinnitystyyppiMax elämän häkki
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä
Akselin koko40.000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerimateriaaliValmistaja SarjaSormusmateriaaliHinta
BALDOR / DODGE 127544 WSTU-SCEZ-107-PCR -kuulalaakeri | BD6KLB WSTU-SCEZ-107-PCR 127544Nikkelipäällystetty teräs207 SeriesTeräs€292.28
BALDOR / DODGE 127576 WSTU-SCEZ-030M-PCR -kuulalaakeri | BD6TKM WSTU-SCEZ-030M-PCR 127576Nikkelipäällystetty teräs206 SeriesTeräs€247.11
BALDOR / DODGE 136842 WSTU-SCEZ-100-SHSS Take-Up kuulalaakeriyksikkö | BD6VCT WSTU-SCEZ-100-SHSS 136842Ruostumaton teräs205 SeriesRuostumaton teräs€268.49
BALDOR / DODGE 136985 WSTU-SCEZ-50M-SHCR Asennettu kuulalaakeri | BD6XLQ WSTU-SCEZ-50M-SHCR 136985Nikkelipäällystetty teräs210 SeriesTeräs€429.51
BALDOR / DODGE 136847 WSTU-SCEZ-108-SHSS Take-Up kuulalaakeriyksikkö | BD7DJC WSTU-SCEZ-108-SHSS 136847Ruostumaton teräs208 SeriesRuostumaton teräs€400.93
BALDOR / DODGE 136771 WSTU-SCEZ-30M-PSS Take-Up kuulalaakeriyksikkö | BD7MTB WSTU-SCEZ-30M-PSS 136771Ruostumaton teräs206 SeriesRuostumaton teräs€308.81
BALDOR / DODGE 127540 WSTU-SCEZ-100-PCR -kuulalaakeri | BD8CGG WSTU-SCEZ-100-PCR 127540Nikkelipäällystetty teräs205 SeriesTeräs€212.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 136984 WSTU-SCEZ-40M-SHCR asennettu kuulalaakeri
€320.86 / yksikkö