Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 131154 NSTU-SXR-012 Take-Up kuulalaakeriyksikkö | BE7AXQ NSTU-SXR-012

BALDOR / DODGE 131154 NSTU-SXR-012 Take-Up kuulalaakeriyksikkö

Varastossa
Tuote: BE7AXQ Malli: 131154Ristiviite: NSTU-SXR-012

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
Valmistaja Sarja204 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMax. NopeusValmistaja SarjaHinta
BALDOR / DODGE 053415 SXR eksentrinen kauluslaakeri, akselin koko 40.0 mm, poraus pyöreä, teräs | AM7JMZ 053415Valurauta5000 rpm-€336.13
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 053412 SXR eksentrinen kauluslaakeri, akselin koko 25.0 mm, poraus pyöreä, teräs | AM7JNA 053412Valurauta7500 rpm-€189.61
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 130837 F2BZ-SXR-50M laippalaakeri | BD6XLN F2BZ-SXR-50M 130837--210 Series€235.43
BALDOR / DODGE 131317 SCHB-SXR-108 ripustinlaakeri | BD7GTB SCHB-SXR-108 131317Pehmeä rauta-208 Series€258.41
BALDOR / DODGE 131432 P2B-SXR-215 tyynyrunkolaakeri | BD8LLT P2B-SXR-215 131432--215 Series€499.44
BALDOR / DODGE 131335 SCHB-SXR-207 ripustinlaakeri | BD9KJF SCHB-SXR-207 131335Pehmeä rauta-212 Series€422.27
BALDOR / DODGE 130833 F2BZ-SXR-30M Asennettu kuulalaakeri | BE4KDE F2BZ-SXR-30M 130833--206 Series€136.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 131154 NSTU-SXR-012 Take-Up kuulalaakeriyksikkö
€134.63 / yksikkö