Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 123056 P2B-SC-113-NL Tyynylohko & Jalusta-asennuslaakeri | BE7FWJ P2B-SC-113-NL

BALDOR / DODGE 123056 P2B-SC-113-NL Tyynyn lohko ja alustaan ​​kiinnitettävä laakeri

Varastossa
Tuote: BE7FWJ Malli: 123056Ristiviite: P2B-SC-113-NL

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
Valmistaja Sarja209 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.21

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 053199 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 40.0 mm, Pyöreä poraus, Teräs | AM7JMX 0531995000 rpm-Yksi huuli€277.70
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 053563 -ruuvilaakeri, akselin koko 1.6875 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | AM7JNB 0535635000 rpm-Shield€663.03
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 064455 -ruuvilaakeri, akselin koko 0.6250 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | AM7JRL 0644557500 rpm-Shield€338.63
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 123806 P2B-SC-100 tyynyrunkolaakeri | BD6EKZ P2B-SC-100 123806-205 Series-€99.35
BALDOR / DODGE 123822 P2B-SC-207 tyynylohkolaakeri | BD6ELD P2B-SC-207 123822-212 Series-€284.74
BALDOR / DODGE 123813 P2B-SC-107 tyynyrunkolaakeri | BD6ELL P2B-SC-107 123813-207 Series-€133.64
BALDOR / DODGE 123818 P2B-SC-115 tyynyrunkolaakeri | BD6ELR P2B-SC-115 123818-210 Series-€194.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 123056 P2B-SC-113-NL Tyynyn lohko ja alustaan ​​kiinnitettävä laakeri
€171.63 / yksikkö