Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMT W6FP -teroituspallo 25 mikronia AC9VRZ 3KT08

DMT W6FP-teroitin 25 mikronia

Varastossa
Tuote: AC9VRZ Malli: W6FPRistiviite: 3KT08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWhestone-teroituskivi
Hioma-aineDiamond
Väripunainen
LuokkaLoppu
sisu25 Micron
Korkeus3 / 4 "
Pituus6"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
DMT W6CP -teroituspallo 45 mikronia AC9VRY 3KT06 W6CPsininenKarkea45 Micron€112.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMT W6FP-teroitin 25 mikronia
€112.26 / yksikkö