DMS DMS 05027 Toiminta-alueen lippusarja 24 kpl | AC7ECF 38E567

DMS 05027 Toiminta-alueen lippusarja 24 kpl

Varastossa
Tuote: AC7ECF Malli: DMS 05027Ristiviite: 38E567

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€821.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToiminta-alueen lippusarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DMS DMS 05012 Hoitoalueen lippusarja 12 kpl | AC7ECE 38E566 DMS 05012Hoitoalueen lippusarja€442.69
DMS DMS 05302 Incident Command Flag Kit 8 lippua | AC7ECJ 38E570 DMS 05302Tapahtumakomentolippusarja€698.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05027 Toiminta-alueen lippusarja 24 kpl
€821.09 / yksikkö