Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMC HDPZ-50 Hd -putkihihna sinkitty 1/2 tuumaa 4 1/8 tuumaa | AD8HUB 4KJW8

DMC HDPZ-50 HD putkihihna sinkitty 1/2 tuumaa 4 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8HUB Malli: HDPZ-50Ristiviite: 4KJW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas putkihihna
Reikä dia.7 / 16 "
Pituus4.125 "
Putken koko1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiSinkitty
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.PituusPutken kokoPaksuusLeveysHinta
DMC HDPZ-75 HD -putkihihna sinkitty 3/4 tuumaa | AD8HUC 4KJW9 HDPZ-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "€3.94
DMC HDPZ-100 Hd -putkihihna sinkitty 1 tuuma 4 3 / 4in L | AD8HUD 4KJX1 HDPZ-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "€4.15
DMC HDPZ-125 HD -putkihihna sinkitty 1 1/4 tuumaa | AD8HUE 4KJX2 HDPZ-1257 / 16 "5.125 "1-1 / 4 "1 / 8 "1.25 "€5.17
DMC HDPZ-150 HD -putkinauha sinkitty 1 1/2 tuumaa | AD8HUF 4KJX3 HDPZ-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€6.12
DMC HDPZ-200 HD -putkihihna sinkitty 2 tuumaa 5 13/16 tuuman pituus | AD8HUG 4KJX4 HDPZ-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "€5.80
DMC HDPZ-250 HD -putkinauha sinkitty 2 1/2 tuumaa | AD8HUH 4KJX5 HDPZ-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "€10.88
DMC HDPZ-300 Hd -putkihihna sinkitty 3 tuumaa 7 5/16 tuuman pituus | AD8HUJ 4KJX6 HDPZ-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "€12.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMC HDPZ-50 HD putkihihna sinkitty 1/2 tuumaa 4 1/8 tuumaa
€3.98 / yksikkö