Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMC DS-201 -kanavavyö 100 jalkaa, sinkitty teräs | AD8WJP 4NCD7

DMC DS-201 kanavahihna 100 jalkaa pitkä galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AD8WJP Malli: DS-201Ristiviite: 4NCD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan hihna
Mitata20
Pituus100ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Paksuus0.035 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.995
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPituusMateriaaliPaksuusHinta
DMC DS-201-10 Kanavavyö 10 jalan pituinen sinkitty teräs | AD8WJN 4NCD6 DS-201-102010ft.Galvanisoitu teräs0.035 "€14.04
DMC DSS-201-10 Kanavavyö 10 jalan pituus 304 ruostumaton teräs | AD8WJQ 4NCD8 DSS-201-102010ft.304 Ruostumaton teräs0.035 "€39.93
Kanavahihna DMC DSS-201 100 jalan pituus 304 ruostumatonta terästä | AD8WJR 4NCD9 DSS-20120100ft.304 Ruostumaton teräs0.035 "€344.03
DMC DS-241-10 Kanavahihna 10 jalan pituus sinkitty teräs | AD8WJT 4NCE1 DS-241-102410ft.Galvanisoitu teräs0.025 "€10.84
DMC DS-241 -kanavavyö 100 jalkaa, sinkitty teräs | AD8WJU 4NCE2 DS-24124100ft.Galvanisoitu teräs0.024 "€60.36
DMC DSS-241-10 Kanavavyö 10 jalan pituus 304 ruostumaton teräs | AD8WJV 4NCE3 DSS-241-102410ft.304 Ruostumaton teräs0.024 "€33.44
DMC DSS-241 Kanavavyö 100 jalan pituus 304 Ruostumaton teräs | AD8WJW 4NCE4 DSS-24124100ft.304 Ruostumaton teräs0.024 "€245.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMC DS-201 kanavahihna 100 jalkaa pitkä galvanoitu teräs
€78.61 / yksikkö