Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON SL075 paloletkun suutin, 3/4 tuuman koko, musta | AE8CZJ 6CLV9

DIXON SL075 paloletkun suutin, 3/4 tuuman koko, musta

Varastossa
Tuote: AE8CZJ Malli: SL075Ristiviite: 6CLV9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun suutin
Aktivoi Bytwist
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Puskurin väriMusta
Suorittaa loppuunpolykarbonaatti
Virtausnopeus30.9 gpm
Grip TypeStandardi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Max. Paine100 psi
SuihkekuvioMaaperän virta
KiertyyppiNPSH

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuskurin väriVirtausnopeusSisääntulon kokoeräHinta
DIXON SL100 paloletkusuutin, 1 tuuman koko, punainen | AE8CZK 6CLW0 SL100punainen30.9 gpm1"Paloletkun suutin€45.71
DIXON PFNB150S paloletkun suutin, 1-1/2 tuuman koko, musta | AE8CZL 6CLW1 PFNB150SMusta75 gpm1.5 "Paloletkun suutin€33.63
DIXON FNB150NST VENTTIILI & KYTKIN Poly-sumusuutin puskurilla, 1-1/2 tuuman kokoNST | CP3TKE 58DD70 FNB150NST---Paloletkun suutin€69.06
DIXON BWSG-W VENTTIILI & KYTKIN Kuumavesihuuhtelusuutin, BR, valkoinen | CP3TLD 58CL73 BWSG-W---suutin€403.00
DIXON HFN100-FM VENTTIILI & KYTKIN Teollisuussumun suutin, Sumu | CP3TLE 54XT88 HFN100-FM---Teollinen sumusuutin€241.26
DIXON SN75 VENTTIILI & KYTKIN Eristetty vesisuutin, 3/4 tuuman koko, GKorkeus | CP3TLF 58DL06 SN75---Vesisuutin€24.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON SL075 paloletkun suutin, 3/4 tuuman koko, musta
€46.21 / yksikkö