Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON G200-B-BR Global Female Coupler, 2 tuuman MNPT, Messinkikahvat | AE3CVJ 5CGE4

DIXON G200-B-BR maailmanlaajuinen naarasliitin, 2 tuuman MNPT, messinkikahvat

Varastossa
Tuote: AE3CVJ Malli: G200-B-BRRistiviite: 5CGE4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaaliTaottu messinki
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x MNPT
Kytkimen koko2"
Kytkimen tyyppiB
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine250 psi
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKytkimen kokoKytkimen tyyppiLetkun kokoMax. PainePutken kokoHinta
DIXON G100-B-BR Global naarasliitin, 1 tuuman MNPT, messinkiä, SS-kahvoilla | AE3CUR 5CGC8 G100-B-BRNaarasliitin x MNPT1"B-250 psi1"€48.56
DIXON G150-B-BR Global Female Coupler, 1-1/2 tuuman MNPT, Messinkikahvat | AE3CVA 5CGD6 G150-B-BRNaarasliitin x MNPT1.5 "B-250 psi1.5 "€66.54
DIXON G150-D-BR globaali messinki naarasliitin, 1-1/2 tuuman koko, messinkikahvalla | AE3CVC 5CGD8 G150-D-BRNaarasliitin x FNPT1.5 "D-250 psi1.5 "€72.92
DIXON G300-B-BR Global Female Coupler, 3 tuuman MNPT, Messinkikahvat | AE3CVT 5CGF2 G300-B-BRNaarasliitin x MNPT3"B3"125 psi3"€140.58
DIXON G400-B-BR Maailmanlaajuinen naarasliitin x MNPT, messinki ja messinkikahvat | AE3CWB 5CGG0 G400-B-BRNaarasliitin x MNPT4"B-100 psi4"€175.78
DIXON G400-C-BR globaali messinki naarasliitin x letkun varsi messinkikahvoilla | AE3CWC 5CGG1 G400-C-BRNaarasliitin x letkun varsi4"C4"100 psi-€248.60
DIXON G400-D-BR Global Brass Female Coupler x FNPT messinkikahvat | AE3CWD 5CGG2 G400-D-BRNaarasliitin x FNPT4"D-100 psi4"€228.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON G200-B-BR maailmanlaajuinen naarasliitin, 2 tuuman MNPT, messinkikahvat
€77.03 / yksikkö