Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 4NM4-B jousiliitin, 1/2 tuumaa-14 NPTF, messinki | AE3CXF 5CGJ7

DIXON 4NM4-B jousiliitin, 1/2 tuumaa-14 NPTF, messinki

Varastossa
Tuote: AE3CXF Malli: 4NM4-BRistiviite: 5CGJ7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€38.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 2 "
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiBowes
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus204 cfm
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 2 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoLetkun liitäntäMateriaaliMax. PainePutken kokoHinta
DIXON 4NS4 jousiliitin, 1/2 tuuman väkäs, teräs | AE3CWV 5CGH7 4NS41 / 2 "Letku BarbTeräs500 psi-€25.31
DIXON 4NS6 jousiliitin, 3/4 tuuman väkäs, teräs | AE3CWW 5CGH8 4NS63 / 4 "Letku BarbTeräs500 psi-€25.19
DIXON 4NS4-B jousiliitin, 1/2 tuuman väkänen, messinki | AE3CWX 5CGH9 4NS4-B1 / 2 "Letku BarbMessinki300 psi-€36.11
DIXON 4NS6-B jousiliitin, 3/4 tuuman väkänen, messinki | AE3CWY 5CGJ0 4NS6-B3 / 4 "Letku BarbMessinki300 psi-€36.44
DIXON 4NM4 jousiliitin, 1/2 tuumaa-14 NPTF, terästä | AE3CXD 5CGJ5 4NM4-(M) NPTTeräs500 psi1 / 2 "€25.87
DIXON 4NM6 jousiliitin, 3/4 tuumaa-14 NPTF, terästä | AE3CXE 5CGJ6 4NM6-(M) NPTTeräs500 psi3 / 4 "€26.45
DIXON 4NM6-B jousiliitin, 3/4 tuumaa-14 NPTF, messinki | AE3CXG 5CGJ8 4NM6-B-(M) NPTMessinki300 psi3 / 4 "€38.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 4NM4-B jousiliitin, 1/2 tuumaa-14 NPTF, messinki
€38.21 / yksikkö