Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 3DM3-B Industrial Coupler, 3/8 Inch Size, 3/8 Inch MNPTF, Brass | AE3DAJ 5CGU9

DIXON 3DM3-B teollisuusliitin, 3/8 tuuman koko, 3/8 tuuman MNPTF, messinki

Varastossa
Tuote: AE3DAJ Malli: 3DM3-BRistiviite: 5CGU9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko3 / 8 "
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiTeollinen
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus45 cfm
Max. Paine500 psi
Putken koko3 / 8 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun liitäntäLukitustyyppiMateriaaliPutken kokoHinta
DIXON 3FF2 teollisuusliitin, 3/8 tuuman koko, 1/4 tuuman NPTF, terästä | AE3CZH 5CGR5 3 FF2(F) NPTHolkkiTeräs1 / 4 "€26.93
DIXON 3FF3 teollisuusliitin, 3/8 tuuman koko, 3/8 tuuman NPTF, terästä | AE3CZK 5CGR7 3 FF3(F) NPTHolkkiTeräs3 / 8 "€24.91
DIXON 3FM2 teollisuusliitin, 3/8 tuuman koko, 1/4 tuuman MNPTF, terästä | AE3CZQ 5CGT2 3FM2(M) NPTHolkkiTeräs1 / 4 "€24.16
DIXON 3FM3 teollisuusliitin, 3/8 tuuman koko, 3/8 tuuman MNPTF, terästä | AE3CZT 5CGT4 3FM3(M) NPTHolkkiTeräs3 / 8 "€23.05
DIXON 3FS3 teollisuusliitin, 3/8 tuuman koko, 3/8 tuuman väkänen, terästä | AE3CZX 5CGT8 3FS3Letku BarbHolkkiTeräs-€28.27
DIXON 3DF2-B teollisuusliitin, 3/8 tuuman koko, 1/4 tuuman NPTF, messinki | AE3DAB 5CGU2 3DF2-B(F) NPTPush-to-connectMessinki1 / 4 "€38.81
DIXON 3DF3-B teollisuusliitin, 3/8 tuuman koko, 3/8 tuuman NPTF, messinki | AE3DAD 5CGU4 3DF3-B(F) NPTPush-to-connectMessinki3 / 8 "€34.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 3DM3-B teollisuusliitin, 3/8 tuuman koko, 3/8 tuuman MNPTF, messinki
€31.43 / yksikkö