Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9277PK Niitti, Pyörän esiliina, Alumiini, 5/32 tuuman koko, 25Pk | AD3PGY 40K821

DISCO 9277PK niitti, pyörän esiliina, alumiini, koko 5/32 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PGY Malli: 9277PKRistiviite: 40K821

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Laippa Dia.15 / 32 "
Grip-alue1/4 "- 3/8"
Pää Dia.15 / 32 "
Head TypeKupoli
Reiän koko5 / 32 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus5 / 8 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiPyörän esiliina

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9277PK niitti, pyörän esiliina, alumiini, koko 5/32 tuumaa, 25 pk
€11.21 /pakkaus