Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5768PK Blind Rivet, Dome, Musta, Nylon, 3/16 tuuman pituus, 25Pk | AD3PFV 40K794

DISCO 5768PK Blind Rivet, kupoli, musta, nailon, pituus 3/16 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PFV Malli: 5768PKRistiviite: 40K794

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Grip-alue5/32 "- 1/4"
Pää Dia.11 / 32 "
Pään korkeus1mm
Head TypeKupoli
Reiän koko3 / 16 "
Karan materiaaliNylon
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus3 / 4 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiSokea niitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5768PK Blind Rivet, kupoli, musta, nailon, pituus 3/16 tuumaa, 25 pk
€15.20 /pakkaus