Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5676PK Blind Rivet, Pyöreä, Musta, Nylon, 5/16 tuuman reikäkoko, 25Pk | AD3NYD 40K617

DISCO 5676PK Blind niitti, pyöreä, musta, nailon, 5/16 tuuman reiän koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NYD Malli: 5676PKRistiviite: 40K617

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Grip-alue13.5mm
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus1mm
Head TypePyöreä
Reiän koko5 / 16 "
Karan materiaaliNylon
Niitti Dia.5 / 16 "
Niitin pituus13.5mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiSokea niitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5676PK Blind niitti, pyöreä, musta, nailon, 5/16 tuuman reiän koko, 25 pk
€13.22 /pakkaus