Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 4009PK Niitti, Alumiini/teräs, Pituus 2-1/8 tuumaa, 25Pk | AD3PHF 40K829

DISCO 4009PK niitti, alumiini/teräs, pituus 2-1/8 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PHF Malli: 4009PKRistiviite: 40K829

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Laippa Dia.1 / 2 "
Grip-alue3/32 - 1/8 "
Head Typekartioupotetut
Reiän koko1 / 4 "
Pituus2.125 "
MateriaaliAlumiini / Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 4009PK niitti, alumiini/teräs, pituus 2-1/8 tuumaa, 25 pk
€18.87 /pakkaus