Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10965PK niittikupu, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 1 tuuma, 25 pk | AD3PHD 40K827

DISCO 10965PK Niittikupu, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 1 tuuma, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PHD Malli: 10965PKRistiviite: 40K827

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Pää Dia.5 / 8 "
Head TypeKupoli
Reiän koko3 / 16 "
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus1"
NiittimateriaaliAlumiini niitti, alumiinikara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10965PK Niittikupu, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 1 tuuma, 25 pk
€27.30 /pakkaus