Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10507PK Niitti, Nylon, Päällinen, Alumiini, 5/32 tuuman niitti halk., 10Pk | AD3PGR 40K815

DISCO 10507PK niitti, nailon, päällystetty, alumiini, 5/32 tuuman niitti, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3PGR Malli: 10507PKRistiviite: 40K815
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
€12.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Laippa Dia.6 mm
Grip-alue1.2 - 3.4mm
Pää Dia.6mm
Head TypeKupoli
Reiän koko5 / 32 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus5 / 16 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiNylon päällystetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10507PK niitti, nailon, päällystetty, alumiini, 5/32 tuuman niitti, 10 pk
€12.01 /pakkaus