Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK SSM-107 lukkoaluspultti, 16 mm pultti, ruostumaton teräs, 100 pk | AH7CVN 36RL97

DISC-LOCK SSM-107 lukkoaluslevyn pultti, 16 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CVN Malli: SSM-107Ristiviite: 36RL97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€565.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin16mm
Sisällä Dia.16.53mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.31.7mm
Rockwellin kovuusHRC 25
Koko16mm
Paksuus3.4mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5876
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK SSM-107 lukkoaluslevyn pultti, 16 mm:n pultti, ruostumaton teräs, 100 pk
€565.27 /pakkaus