Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDP-111 lukon aluslevyn pultti, 1-1/8 tuuman pultti, hiiliteräs, 25 pk | AH7CUP 36RL75

DISC-LOCK GDP-111 lukkoaluslevyn pultti, 1-1/8 tuuman pultti, hiiliteräs, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CUP Malli: GDP-111Ristiviite: 36RL75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Sisällä Dia.1.140 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.1.715 "
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko1.125 "
Paksuus0.256 "
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDP-111 lukkoaluslevyn pultti, 1-1/8 tuuman pultti, hiiliteräs, 25 pk
€171.19 /pakkaus