Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDM-108 lukkoaluspultti, 20 mm pultti, hiiliteräs, 100 pk | AH7CTT 36RL55

DISC-LOCK GDM-108 lukkoaluslevyn pultti, 20 mm:n pultti, hiiliteräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTT Malli: GDM-108Ristiviite: 36RL55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin20mm
Sisällä Dia.20.82mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.35.1mm
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko20mm
Paksuus6.15mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDM-108 lukkoaluslevyn pultti, 20 mm:n pultti, hiiliteräs, 100 pk
€241.88 /pakkaus