Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDM-101 lukkoaluspultti, 6mm pultti, hiiliteräs, 200pk | AH7CTK 36RL48

DISC-LOCK GDM-101 lukkoaluslevyn pultti, 6 mm:n pultti, hiiliteräs, 200 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTK Malli: GDM-101Ristiviite: 36RL48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin6mm
Sisällä Dia.6.66mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.12.6mm
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko6
Paksuus3.22mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3629
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDM-101 lukkoaluslevyn pultti, 6 mm:n pultti, hiiliteräs, 200 pk
€123.03 /pakkaus