DINEX DXIDT1C1418 Lokero Annostelukärry uloke 14 tuumaa x 18 tuumaa | AH9QKH 40XC18

DINEX DXIDT1C1418 alustan annostelukärry, uloke 14 tuumaa x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9QKH Malli: DXIDT1C1418Ristiviite: 40XC18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,446.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokeron annostelija
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän koko6"
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
VäriRuostumaton teräs
rakentaminenRuostumaton teräs
Mittaa paksuus14
Kantavuus250 lb
Osastojen lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaiskorkeus37.75 "
Kokonaispituus22.75 "
kokonaisleveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.1
Laivan korkeus (cm)92.08
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)67.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämmitetty / lämmittämätön: Lämmittämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DINEX DXIDT1E1418 Lokeron annostelukori 1 pino 14 tuumaa x 18 tuumaa | AH9QJP 40XA99 DXIDT1E141836 25 / 64 "23.5 "19.625 "€5,559.95
DINEX DXIDT1E1520 Lokeron annostelukori 1 pino 15 tuumaa x 20 tuumaa | AH9QKG 40XC17 DXIDT1E152036 25 / 64 "23.5 "19.625 "€5,403.14
DINEX DXIDT2E1418 Lokero Annostelukärry 2 pinoa mukana | AH9QKV 40XC29 DXIDT2E141836 25 / 64 "23.5 "40 "€6,195.63
DINEX DXIDT1C1520 Lokeron annostelulaukun kannatin 15 tuuman x 20 tuuman | AH9QKZ 40XC33 DXIDT1C152037.75 "22.75 "29.5 "€4,446.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DXIDT1C1418 alustan annostelukärry, uloke 14 tuumaa x 18 tuumaa
€4,446.65 / yksikkö