Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DINEX DX340031 Eristetty Dome Latte - 12 kpl pakkaus | AE7ZZL 6CAY7

DINEX DX340031 eristetty kupolilatte - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7ZZL Malli: DX340031Ristiviite: 6CAY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€566.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kupoli
VäriMaito
Halkaisija10 "
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.176
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
DINEX DX540003 eristetty kupoli 10 tuuman Onyx - 12 kpl pakkaus | AC7VFW 38W361 DX540003onyksiUretaanivaahto€620.59
DINEX DX540031 eristetty kupoli 10 tuuman latte - 12 kpl pakkaus | AC7VFX 38W362 DX540031MaitoUretaanivaahto€620.59
DINEX DX540061 Eristetty kupoli 10 tuuman karpalo - pakkaus 12 | AC7VFY 38W363 DX540061KarpaloUretaanivaahto€620.59
DINEX DX540084 eristetty kupoli 10 tuuman salvia - 12 kpl pakkaus | AC7VFZ 38W364 DX540084SalviaUretaanivaahto€620.59
DINEX DX440003 Eristetty kupoli Onyx - 12 kpl pakkaus | AE7RVN 6ADU0 DX440003onyksiMuovi€479.98
DINEX DX440061 Eristetty kupolikarpalo - 12 kpl pakkaus | AE7RVQ 6ADU2 DX440061KarpaloMuovi€479.98
DINEX DX440050 Eristetty kupolinsininen - 12 kpl pakkaus AE7RVR 6ADU3 DX440050Midnight BlueMuovi€479.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX340031 eristetty kupolilatte - 12 kappaleen pakkaus
€566.49 / yksikkö