DINEX DX1173XC10 kuivauskelkkasisä ruostumatonta terästä 18 tuumaa leveys | AH9QJL 40XA96

DINEX DX1173XC10 kuivauskelkan sisäosa ruostumatonta terästä, leveys 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9QJL Malli: DX1173XC10Ristiviite: 40XA96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€531.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivaustelineen sisäosa
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppiKääntyvä alusta
VäriRuostumaton teräs
Syvyys17.5 "
Hyllyjen välinen etäisyys15 "
Mitata14
Korkeus10.5 "
Kantavuus40 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä0
Aikavälien lukumäärä10
HyllymateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyn leveys18 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)44.45
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX1173XC10 kuivauskelkan sisäosa ruostumatonta terästä, leveys 18 tuumaa
€531.46 / yksikkö