Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-21 Elektroninen avaimeton lukkonäppäimistö tai koodattu | AH9VYP 45DN84

DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-21 Elektroninen avaimeton lukkonäppäimistö tai koodattu

Varastossa
Tuote: AH9VYP Model: DAK1-ATS1-619-01-21Ristiviite: 45DN84

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
KäyttöoikeustyyppiNäppäimistö tai koodattu avaimenperä
Akun3-5 vuotta
Oven paksuus0.01 "- 0.10"
Suorittaa loppuunHarjattu nikkeli
KäsiEi-kätevä
Kahvan tyyppiIntegroitu vedä
Materiaalisinkki
Maks. Käyttäjäkoodit1
Avainten määrä12
Virtalähde(4) AA-paristot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttö: Jaettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusKahvan tyyppiHinta
DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-02 Elektroninen avaimeton lukitusnäppäimistö tai koodattu | AH9VYN 45DN80 DAK1-ATS1-619-01-020.08 "- 0.30"Ei eristetty€264.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIGILOCK DAK1-ATS1-619-01-21 Elektroninen avaimeton lukkonäppäimistö tai koodattu
€259.36 / yksikkö