Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKEY-JOHN 155850003AS1 Maaperän tiivistymistesteri | AC2MFJ 2LBB3

DICKEY-JOHN 155850003AS1 Maan tiivistymistesteri

Varastossa
Tuote: AC2MFJ Malli: 155850003AS1Ristiviite: 2LBB3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän tiivistysmittari
Painealue0 - 500 psi
Koetin Dia.1/2 ja 3/4 "
Koettimen pituus30 "
Koettimen materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)103.38
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi9027808060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKEY-JOHN 155850003AS1 Maan tiivistymistesteri
€493.09 / yksikkö