Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMABRUSH 911401260 Kiillotushiontatyyny 14 tuumaa 2000 Grit | AH4XZT 35PT07

DIAMABRUSH 911401260 Kiillotushiomatyyny 14 tuumaa 2000 karkeus

Varastossa
Tuote: AH4XZT Malli: 911401260Ristiviite: 35PT07

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,404.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotushionta
Halkaisija14
Levy Dia.2
sisu2000
Maks. Kierrosluku600
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijasisuHinta
DIAMABRUSH 911201210 Kiillotushiomatyyny 12 tuuman halkaisija | AH4XXR 35PR59 9112012101250€1,006.96
DIAMABRUSH 911301210 Kiillotushiomatyyny 13 tuuman halkaisija | AH4XXT 35PR60 9113012101350€1,038.36
DIAMABRUSH 911401210 Kiillotushiontatyyny 14 tuuman halkaisija | AH4XXU 35PR61 9114012101450€1,047.99
DIAMABRUSH 911501210 Kiillotushiomatyyny 15 tuuman halkaisija | AH4XXV 35PR62 9115012101550€1,062.44
DIAMABRUSH 911601210 Kiillotushiomatyyny 16 tuuman halkaisija | AH4XXW 35PR63 9116012101650€1,069.69
DIAMABRUSH 911701210 Kiillotushiomatyyny 17 tuuman halkaisija | AH4XXX 35PR64 9117012101750€1,110.62
DIAMABRUSH 911801210 Kiillotushiontatyyny 18 tuuman halkaisija | AH4XXY 35PR65 9118012101850€1,122.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMABRUSH 911401260 Kiillotushiomatyyny 14 tuumaa 2000 karkeus
€1,404.80 / yksikkö