DEWALT PFM2521250 Kierretanko-ankkuri, Valupaikka, Hiiliteräs/Muovi-ankkuri, 100PK | CG6MVM 416L12

DEWALT PFM2521250 kierretanko-ankkuri, paikallaan valettu, hiiliteräs/muovi-ankkuri, 100PK

Varastossa
Tuote: CG6MVM Malli: PFM2521250Ristiviite: 416L12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€909.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri
AnkkurimateriaaliHiiliteräs / muovi
Väripunainen
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.2 3 / 8 "
Kantavuus4,650 paunaa.
MateriaaliHiiliteräs / muovi
MateriaalihakemusBetoni, Puu
Vavan koko5 / 8 "-11
Sauvan tyyppiPystysuora
Ruuvin koko5 / 8 "-11
Varren pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.065
AlkuperämaaKiina

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putki- ja valaistusjärjestelmät, ripustusputki- ja sprinklerijärjestelmät, LVI-kanavat ja tukikanavat, mekaaniset yläpuoliset laitokset, seisminen kuormitus ja halkeileva betoni, ripustettava trapetsi ja kaapelihyllyt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM2521250 kierretanko-ankkuri, paikallaan valettu, hiiliteräs/muovi-ankkuri, 100PK
€909.44 /pakkaus