Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM2281150 Tangon ripustin, 3/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 25PK | CG6MVE 448K99

DEWALT PFM2281150 Tangon ripustin, 3/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 25PK

Varastossa
Tuote: CG6MVE Malli: PFM2281150Ristiviite: 448K99

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustin
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
VäriHopea
Poran koko3 / 16 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.1 / 2 "
Kantavuus3,210 paunaa.
MateriaaliHiiliteräs
MateriaalihakemusTeräs
Pistetyyppi#3
Vavan koko3 / 8 "-16
Sauvan tyyppiKääntyvä
Ruuvin koko1 / 4 "
Varren pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7313
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palontorjuntayksiköiden, ilmanvaihtojärjestelmien, sähköjohtojen, putkien ripustamisen, kaapelialustojen asentamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM2281150 Tangon ripustin, 3/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 25PK
€107.23 /pakkaus