Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM2111820 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Steel, 100PK | CG6MTX 405F97

DEWALT PFM2111820 Drop-In-ankkuri, 3/8 tuuman ankkuriläpimitta, teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG6MTX Malli: PFM2111820Ristiviite: 405F97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus570 @ 4000 psi Betoni
Sallittu jännitys1770 @ 4000 psi
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.3 / 8 vuonna
Poranterän koko5 / 8 vuonna
Drive-työkalut405F98, 405F99
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Reiän syvyys3 / 4 vuonna
Syvennys3 / 4 "
Kierteen syvyys3 / 4 "
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)1,975
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)2,275
Lopullinen jännitys (paunaa)1770 @ 4000 psi
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)1,535
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,770

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2221
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM2111820 Drop-In-ankkuri, 3/8 tuuman ankkuriläpimitta, teräs, 100PK
€270.98 /pakkaus