DEWALT PFM1461800 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 6 tuumaa, teräs, 20 PK | CD2HYU 411D75

DEWALT PFM1461800 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 6 tuumaa, teräs, 20 PK

Varastossa
Tuote: CD2HYU Malli: PFM1461800Ristiviite: 411D75

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€434.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus6"
Poranterän koko3 / 4 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3.5 "
Min. Upotus2.5 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)18,685 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)20,835

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.343

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1461800 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 6 tuumaa, teräs, 20 PK
€434.10 /pakkaus