DEWALT DXL3020-16PT jatkotikkaiden lasikuitu 13 jalkaa Ia | AB6BHG 20X997

DEWALT DXL3020-16PT jatkotikkaat lasikuitu 13 jalkaa Ia

Tuote: AB6BHG Malli: DXL3020-16PTRistiviite: 20X997
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€440.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiIA
Pohjan leveys17 1 / 16 "
Laajennettu tikkaiden korkeus13 ft.
Tikkaiden korkeus16ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Kengän pohjan ulkoleveys17-1 / 16 "
Kiskon tyyppiJohtamaton
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluAlumiini/kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)260.35
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTikkaiden korkeusHinta
DEWALT DXL3020-20PT jatkotikkaat lasikuitu 17 jalkaa Ia | AB6BHH 20X998 DXL3020-20PT20ft.€510.94
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3020-24PT jatkotikkaiden lasikuitu 21 jalkaa Ia | AB6BHJ 20X999 DXL3020-24PT24ft.€580.79
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3020-28PT jatkotikkaiden lasikuitu 25 jalkaa Ia | AB6BHM 20Y001 DXL3020-28PT28ft.€682.97
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3020-32PT jatkotikkaat Lasikuitu 29 jalkaa Ia | AB6BHN 20Y002 DXL3020-32PT32ft.€834.70
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3020-36PT jatkotikkaiden lasikuitu 32 jalkaa Ia | AB6BHP 20Y003 DXL3020-36PT36ft.€1,188.27
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3020-40PT jatkotikkaat lasikuitu 35 jalkaa Ia | AB6BHQ 20Y004 DXL3020-40PT40ft.€1,410.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DXL3020-16PT jatkotikkaat lasikuitu 13 jalkaa Ia
€440.70 / yksikkö