Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHT72721 Puun värikynä keltainen 1/2 tuuman kärki Pk2 | AG2BDM 31CN52

DEWALT DWHT72721 Puutavara Crayon keltainen 1/2 tuuman kärki Pk2

Varastossa
Tuote: AG2BDM Malli: DWHT72721Ristiviite: 31CN52

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuutavara Crayon
VäriKeltainen
Kuiva-aikaVälitön
Temp. alue0 astetta 100 astetta F
Vihjeiden koko1 / 2 "
VinkkityyliPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)17.5
Laivan leveys (cm)7.5
HS-koodi9609908000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPkg. MääräHinta
DEWALT DWHT72719 Puun värikynä sininen 1/2 tuuman kärki Pk2 | AG2BDK 31CN50 DWHT72719sininen2€13.95
DEWALT DWHT72720 Lumber Crayon Red 1/2 tuuman kärki Pk2 | AG2BDL 31CN51 DWHT72720punainen2€13.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT72721 Puutavara Crayon keltainen 1/2 tuuman kärki Pk2
€13.95 /pakkaus