Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWH050K Pölyvasaran lisävarusteet Reikien puhdistus 19.25 tuumaa | AA8QHG 19M477

DEWALT DWH050K pölyinen ulkovasara tarvikkeet reikien puhdistus 19.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8QHG Malli: DWH050KRistiviite: 19M477

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa lisävaruste
Pituus19.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DWH052K Ulkoisen vasaran pölyn lisävarusteiden purku 19.25 tuumaa | AA8QHH 19M478 DWH052K€196.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWH050K pölyinen ulkovasara tarvikkeet reikien puhdistus 19.25 tuumaa
€339.75 / yksikkö