Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW8999 leikkuuterä vasen | AD8NYY 4LF37

DEWALT DW8999 leikkausterä vasen

Varastossa
Tuote: AD8NYY Malli: DW8999Ristiviite: 4LF37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausvaihtoterä
Terän tyyppiVasen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8208100060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiHinta
DEWALT DW8900 leikkuuterä oikea | AD8NYF 4LF10 DW8900Oikea€52.64
DEWALT DW8901 leikkuriteräkeskus | AD8NYG 4LF11 DW8901keskus€56.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW8999 leikkausterä vasen
€61.40 / yksikkö