Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW8424H hiomaleikattu pyörä 4-1 / 2 halkaisija x 0.045 tuumainen T 5/8 tuuman reikä reikään | AF2GTL 6TMR3

DEWALT DW8424H Hiomalaikka 4-1/2 halkaisija x 0.045 tuumaa T 5/8 tuuman karan reikä

Varastossa
Tuote: AF2GTL Malli: DW8424HRistiviite: 6TMR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Leikkurin koko5 / 8 "
Halkaisija4.5 "
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Maks. Kierrosluku13300
Paksuus0.045 "
TyyppiTyyppi 27
Pyörän tyyppiLeikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaHioma-aineLeikkurin kokoPyörän tyyppiHalkaisijaTimantin koputussisuMaks. KierroslukuHinta
DEWALT DW8424 Painettu keskipyörä T27 4.5 x 0.045 x 7/8 Ao | AE9BGM 6HD81 DW8424-Alumiinioksidi7 / 8 "Leikkaus4.5 "-6013,300€3.98
DEWALT DW8424S Hiomalaikka 4-1 / 2 halkaisija x 0.045 tuumaa T 7/8 tuuman reikä reikään | AF2GTC 6TMP5 DW8424S-Alumiinioksidi7 / 8 "Leikkaus4.5 "-6013300€4.79
DEWALT DW8426S Hiomaleikattu pyörä 6 tuuman halkaisija 0.045 tuumaa T 7/8 tuuman reikä reikään | AF2GTE 6TMP7 DW8426S-Alumiinioksidi7 / 8 "Leikkaus6"-6010100€6.63
DEWALT DW8426H Hiomaleikattu pyörä 6 tuuman halkaisija 0.045 tuumaa T 5/8 tuuman reikä reikään | AF2GTQ 6TMR7 DW8426H-Alumiinioksidi5 / 8 "-11Leikkaus6"-6010100€7.76
DEWALT DW8856 Hiomalaikka 4 tuuman halkaisija 0.045 tuumaa T 5/8 tuuman reikä reikään | AF2GVX 6TND0 DW8856-Zirkoniumalumiinioksidi5 / 8 "Leikkaus4"-6015200€4.44
DEWALT DW8427H Hiomaleikattu pyörä 7 halkaisija 60 Grit | AF2GWC 6TND5 DW8427H-Alumiinioksidi5 / 8 "-11Leikkaus7"-608700€9.45
DEWALT DW8708 Hioma-katkaisupyörä, 1/4 tuuman arbor, 0.035 tuuman paksu, 24, 400 Max. Kierrosluku | CD3RMM 420D36 DW87083"Alumiinioksidi-Tyyppi 1-Ei3624,400€2.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW8424H Hiomalaikka 4-1/2 halkaisija x 0.045 tuumaa T 5/8 tuuman karan reikä
€7.48 / yksikkö