Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW8381H läppälevy | AB4VJJ 20G201

DEWALT DW8381H läppälevy

Varastossa
Tuote: AB4VJJ Malli: DW8381HRistiviite: 20G201

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-ainezirkonia
TaustamateriaaliPuuvilla
Levy Dia.6"
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Maks. Kierrosluku10,100
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliLevy Dia.Levyn tyyppisisuMaks. KierroslukuAsennuskokoLevyn tyyppiHinta
DEWALT DW8330 Läppälevy 7 tuuman D-karkea 80 5 / 8-11 | AB4VHU 20G180 DW8330Puuvilla7"Tyyppi 298087005 / 8-11Tyyppi 29€41.50
DEWALT DW8368 Läppälevy 5 tuuman D-karkeus 80 5 / 8-11 | AB4VJA 20G191 DW8368Puuvilla5"Tyyppi 278012,2005 / 8-11Tyyppi 27€14.42
DEWALT DW8372 läppälevy 7 tuuman D karkeus 60 7/8 tuumaa | AB4VJC 20G194 DW8372Puuvilla7"Tyyppi 276087007 / 8 "Tyyppi 27€39.44
DEWALT DW8373 Läppälevy 7 tuuman D karkea 80 7/8 tuumaa | AB4VJD 20G195 DW8373Puuvilla7"Tyyppi 278087007 / 8 "Tyyppi 27€39.44
DEWALT DW8378 Läppälevy | AB4VJH 20G199 DW8378Puuvilla7"Tyyppi 278087005 / 8-11Tyyppi 27€23.59
DEWALT DW8381 läppälevy | AB4VJK 20G202 DW8381Puuvilla6"Tyyppi 296010,1007 / 8 "Tyyppi 29€21.64
DEWALT DW8382H läppälevy | AB4VJL 20G203 DW8382HPuuvilla6"Tyyppi 298010,1005 / 8-11Tyyppi 29€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW8381H läppälevy
€22.39 / yksikkö