Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW8357 Läppälevy 4.5 tuumaa 5 / 8-11 Ah 60g T27 Za | AA4YJF 13J215

DEWALT DW8357 läppälevy 4.5 tuumaa 5/8-11 Ah 60g T27 Za

Varastossa
Tuote: AA4YJF Malli: DW8357Ristiviite: 13J215

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -läppälevy
Hioma-aineZirkoniumalumiinioksidi
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKarkea
sisu60
Maks. Kierrosluku13,300
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHinta
DEWALT DW8254 Läppälevy 4.5 tuumaa 5 / 8-11 Ah 40g T27 Za | AA4YHV 13J205 DW825440€17.71
DEWALT DW8255 Läppälevy 4.5 tuumaa 5/8-11 Ah 60g T27 Za | AA4YHW 13J206 DW825560€17.71
DEWALT DW8356 Läppälevy 4.5 tuumaa 5 / 8-11 Ah 40g T27 Za | AA4YJE 13J214 DW835640€14.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW8357 läppälevy 4.5 tuumaa 5/8-11 Ah 60g T27 Za
€14.54 / yksikkö