Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5910 Varren varsi 16 tuumaa AD8NMT 4LD67

DEWALT DW5910 varren kiila 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8NMT Malli: DW5910Ristiviite: 4LD67

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYtimen kärjen varsi
Kokonaispituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5910 varren kiila 16 tuumaa
€176.86 / yksikkö