Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5774-bittinen purku 2 tuuman leveys | AD8NLD 4LD23

DEWALT DW5774 Bit Demolition 2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD8NLD Malli: DW5774Ristiviite: 4LD23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkuvasara
Terän leveys2"
Kokonaispituus12 "
Varren tyyppiSpline
TyyppiSkaalaus taltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysKokonaispituusTyyppiHinta
DEWALT DW5783 bittinen purku 1 3/4 W | AE4TCP 5MP59 DW57831 3 / 4 "9 1 / 2 "Bush-työkalu€96.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5774 Bit Demolition 2 tuuman leveys
€43.90 / yksikkö